Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I70RN3040V2,0

  • ERIKS:14040299
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
167 mm
Innendurchmesser
23 mm
Außendurchmesser
45 mm