Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I425SN2010/neutral

  • ERIKS:13520000
  • Hersteller:70529103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

169,00 €/ Stückexkl. MwSt

197,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
I
Kennziffer
I 425 SN 2 010 / neutral
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
317 mm
Innendurchmesser
50.3 mm
Außendurchmesser
89 mm