Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I425RN2016/V2,0

  • ERIKS:13519997
  • Hersteller:70354364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,80 €/ Stückexkl. MwSt

103,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
I
Kennziffer
I 425 RN 2 016 / V2,0
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
2 bar
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
304 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
83.2 mm