Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I320RN2016/V2,0

  • ERIKS:13519982
  • Hersteller:70376779
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,00 €/ Stückexkl. MwSt

118,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
I
Kennziffer
I 320 RN 2 016 / V2,0
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
2.2 bar
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
307 mm
Innendurchmesser
41 mm
Außendurchmesser
70 mm