Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I210RN2016/V2,0

  • ERIKS:13519965
  • Hersteller:70378349
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,60 €/ Stückexkl. MwSt

101,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
I
Kennziffer
I 210 RN 2 016 / V2,0
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
2 bar
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
219 mm
Innendurchmesser
41 mm
Außendurchmesser
70 mm