Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement I210RN2010/V2,0

  • ERIKS:13519964
  • Hersteller:70383908
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,00 €/ Stückexkl. MwSt

35,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
I
Kennziffer
I 210 RN 2 010 / V2,0
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
2 bar
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
219 mm
Innendurchmesser
41 mm
Außendurchmesser
70 mm