82,30 €/ Stückexkl. MwSt
96,29 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | I |
Kennziffer | I 120 RN 2 025 / V2,0 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | 2 bar |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 167 mm |
Innendurchmesser | 26 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |