592,00 €/ Stückexkl. MwSt
692,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | I |
Kennziffer | I 1000 RN 2 010 / FKM / V3,5 SONDER WK |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | 3.5 bar |
Material Enddeckel | Kunststoff |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 399.8 mm |
Innendurchmesser | 90.5 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |