Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0180SP2025

  • ERIKS:13519592
  • Hersteller:70516228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,00 €/ Stückexkl. MwSt

139,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Anschluss
1.1/2"-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
272 mm
Außendurchmesser
129 mm