Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0180SP2010

  • ERIKS:13519591
  • Hersteller:70380027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,00 €/ Stückexkl. MwSt

145,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
1.1/2"-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
272 mm
Außendurchmesser
129 mm