Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0180SP2006WS

  • ERIKS:14039964
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
1.1/2"-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
272 mm
Außendurchmesser
129 mm