Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0180SN3125

  • ERIKS:13519585
  • Hersteller:70511636
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,20 €/ Stückexkl. MwSt

64,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 0180 SN 3 125
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
125 µm
Differenzdruck
20 bar
Anschluss
2" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
310 mm
Außendurchmesser
86 mm