Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0160SP2025

  • ERIKS:13519575
  • Hersteller:70517059
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,50 €/ Stückexkl. MwSt

94,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Anschluss
1.1/2"-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Außendurchmesser
128 mm