Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0160SP1010

  • ERIKS:13519571
  • Hersteller:70525568
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,40 €/ Stückexkl. MwSt

50,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
1.1/2"-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Außendurchmesser
128 mm