Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0120SP3060

  • ERIKS:13519514
  • Hersteller:70544057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,60 €/ Stückexkl. MwSt

109,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Anschluss
1.1/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
182 mm
Außendurchmesser
129 mm