Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0120SP2010

  • ERIKS:13519513
  • Hersteller:70515851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,30 €/ Stückexkl. MwSt

95,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
1.1/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
182 mm
Außendurchmesser
129 mm