Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0120SP1010AV

  • ERIKS:13519510
  • Hersteller:72337735
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,30 €/ Stückexkl. MwSt

56,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
1.1/2"-16 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
182 mm
Außendurchmesser
129 mm