Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0120SP1003

  • ERIKS:13519507
  • Hersteller:70549633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,70 €/ Stückexkl. MwSt

56,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
3 µm
Anschluss
1.1/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
182 mm
Außendurchmesser
129 mm