Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0080SP1010

  • ERIKS:13519452
  • Hersteller:H 0080 SP 1 010
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
1"-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
148 mm
Außendurchmesser
96 mm