Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0050SN3125

  • ERIKS:13519375
  • Hersteller:72337087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,90 €/ Stückexkl. MwSt

29,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
H
Kennziffer
H 0050 SN 3 125
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
125 µm
Differenzdruck
20 bar
Anschluss
1" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
139 mm
Außendurchmesser
64 mm