Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0025SN3125V0,2

  • ERIKS:14039281
  • Hersteller:72464025
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 34Mindestbestellmenge: 34

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
125 µm
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
109 mm
Außendurchmesser
64 mm