Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0025SN3100AV

  • ERIKS:14039880
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
100 µm
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
109 mm
Außendurchmesser
64 mm