Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0015SN3125AV

  • ERIKS:13519341
  • Hersteller:70605754
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,40 €/ Stückexkl. MwSt

30,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 80Mindestbestellmenge: 80

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
125 µm
Anschluss
1/2" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
106 mm
Außendurchmesser
46 mm