Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement H0005LN1010

  • ERIKS:14039876
  • Hersteller:72494154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,90 €/ Stückexkl. MwSt

114,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Luftfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
72 mm
Innendurchmesser
91.5 mm
Außendurchmesser
134 mm