Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement F6109DN1010FKM

  • ERIKS:13519336
  • Hersteller:72405884
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,90 €/ Stückexkl. MwSt

87,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 14Mindestbestellmenge: 14

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM
Länge Filterelement
235 mm
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
99 mm