Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement F6109DN1003

  • ERIKS:13519335
  • Hersteller:70518430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

163,00 €/ Stückexkl. MwSt

190,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
235 mm
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
99 mm