Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement F410DN3040

  • ERIKS:13519333
  • Hersteller:72433650
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,00 €/ Stückexkl. MwSt

134,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
123 mm
Innendurchmesser
27 mm
Außendurchmesser
60 mm