Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement F314DN1010

  • ERIKS:14039836
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
154 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
62 mm