Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement F170DN2025

  • ERIKS:13519329
  • Hersteller:70535332
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,80 €/ Stückexkl. MwSt

33,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 42Mindestbestellmenge: 42

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Kennziffer
F 170 DN 2 025
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
25 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
66.5 mm
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
55.3 mm