Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement F1581LN1025

  • ERIKS:14039827
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Luftfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
375 mm
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
157 mm