Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E8280SP2010

  • ERIKS:13519325
  • Hersteller:70511939
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,90 €/ Stückexkl. MwSt

93,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
1.3/8"-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
241.5 mm
Außendurchmesser
95 mm