Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E8245SP1010

  • ERIKS:13519322
  • Hersteller:70532103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,20 €/ Stückexkl. MwSt

116,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
1.3/8"-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
154 mm
Außendurchmesser
95 mm