Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E8045SP3060

  • ERIKS:13528057
  • Hersteller:72463499
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,60 €/ Stückexkl. MwSt

80,26 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
148 mm
Außendurchmesser
96 mm