Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E8045SP2003

  • ERIKS:13519318
  • Hersteller:70526280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,20 €/ Stückexkl. MwSt

17,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
148 mm
Außendurchmesser
96 mm