Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E7004LN2010

  • ERIKS:13519313
  • Hersteller:70537646
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,50 €/ Stückexkl. MwSt

31,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Luftfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
72 mm
Innendurchmesser
92 mm
Außendurchmesser
135 mm