Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E7004LN1025

  • ERIKS:13519312
  • Hersteller:70513953
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 22Mindestbestellmenge: 22

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Luftfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
72 mm
Innendurchmesser
92 mm
Außendurchmesser
135 mm