Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E7004LN1010

  • ERIKS:13519311
  • Hersteller:70512428
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,30 €/ Stückexkl. MwSt

45,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 22Mindestbestellmenge: 22

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Luftfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
72 mm
Innendurchmesser
92 mm
Außendurchmesser
135 mm