Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E410SN3200

  • ERIKS:13519289
  • Hersteller:70526866
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,60 €/ Stückexkl. MwSt

95,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 13Mindestbestellmenge: 13

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
200 µm
Anschluss
M16x1,5
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
76 mm
Außendurchmesser
41.5 mm