Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement E410SN1025

  • ERIKS:13519286
  • Hersteller:70541436
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
Anschluss
M16x1,5
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
76 mm
Außendurchmesser
41.5 mm