Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement D764367SP2010/neutral

  • ERIKS:13518800
  • Hersteller:70565530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,30 €/ Stückexkl. MwSt

79,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
1.3/8"-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
183 mm
Außendurchmesser
95 mm