Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement D171555RN2010V1,7

  • ERIKS:13518796
  • Hersteller:72414310
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
204 mm
Innendurchmesser
51.5 mm
Außendurchmesser
130 mm