Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement D164378SP2015

  • ERIKS:13518794
  • Hersteller:72430807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,50 €/ Stückexkl. MwSt

90,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
15 µm
Anschluss
1.3/8"-12 UNF
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
241.5 mm
Außendurchmesser
95 mm