Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement C2727DN2003WS

  • ERIKS:13518791
  • Hersteller:70542396
Image 1
Zur Liste hinzufügen

453,00 €/ Stückexkl. MwSt

530,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Kennziffer
C 2727 DN 2 003 WS
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
3 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
263 mm
Innendurchmesser
59 mm
Außendurchmesser
260 mm