466,00 €/ Stückexkl. MwSt
545,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Kennziffer | C 2727 DN 2 002 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 2 µm |
Differenzdruck | 3 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Kunststoff |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 263 mm |
Innendurchmesser | 59 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |