Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A31340RN1025V0,35

  • ERIKS:13518785
  • Hersteller:70517156
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
459 mm
Innendurchmesser
85.5 mm
Außendurchmesser
130 mm