125,00 €/ Stückexkl. MwSt
146,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | A |
Kennziffer | A 30930 DN 2 025 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
Differenzdruck | 5 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 299 mm |
Innendurchmesser | 50.3 mm |
Außendurchmesser | 89 mm |