Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30833DN2016

  • ERIKS:13518777
  • Hersteller:70346912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,00 €/ Stückexkl. MwSt

120,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
334.5 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
78.5 mm