Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30823DN2010

  • ERIKS:13518773
  • Hersteller:70352607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,00 €/ Stückexkl. MwSt

121,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30823 DN 2 010
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
232 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
78 mm