Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30823DN2003

  • ERIKS:14039272
  • Hersteller:70352606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

112,00 €/ Stückexkl. MwSt

131,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
232 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
78 mm