Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30817DN2025

  • ERIKS:13518768
  • Hersteller:70521285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,70 €/ Stückexkl. MwSt

99,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30817 DN 2 025
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
21 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
78 mm